Stichsägeblatt a 3 Stck T 130 Riff Bosch

Artikelnummer: Z00291134
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608633104
Stichsägeblatt a 3 Stck T 130 Riff Bosch
Inkl. Steuern: 15,17 € VE 1 Stück Netto 12,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt für keramische Produkte Sägeblattqualität: HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 3 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Verwendung: Für weiche, keramische Wandfliesen, GFK, Gusseisen, grober Schnitt. Attribute: Bosch-Nr.: T 130 Riff , keramische Materialien: 5-15 mm, Schnittlänge: 59 mm, Verzahnungsart: HM-bestückt , Werkstoff: HM

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Verzahnungsart HM-bestückt
Schnittlänge (mm) 59
Bosch-Nr. T 130 Riff
keramische Materialien mm 42125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen