Stichsägeblatt a 5 Stck S 522 BF Bosch

Artikelnummer: Z00291168
EAN: 3165140093477
Herstellernummer: 2608656011
Bosch
Stichsägeblatt a 5 Stck S 522 BF Bosch
Inkl. Steuern: 14,23 € VE 1 Stück Netto 11,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter für Metall, 5 Stück, BOSCH Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff. Verwendung: Für starke Bleche, schneller Schnitt. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche. Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme. Attribute: Bleche: 3-8 mm, Bosch-Nr.: S 522 BF , Gesamtlänge: 100 mm, Verzahnungsart: geschränkt; geschliffen , Werkstoff: Bimetall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart geschränkt, gefräst
Bosch-Nr. S 522 BF
Bleche [mm] 42219
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen