Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 AIF Bosch

Artikelnummer: Z00291084
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608634897
Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 AIF Bosch
Inkl. Steuern: 16,17 € VE 1 Stück Netto 13,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt für harte Hölzer, BOSCH Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff. Verwendung: Für gerade, feine und saubere Schnitte in beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoff/Epoxy (Ø < 30 mm), Hartholz, Laminate, mit Eintauchspitze. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 101 AIF , Holz: 2-30 mm, Schnittlänge: 77 mm, Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 1,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Schnittlänge (mm) 77
Zahnteilung mm 1,7
Holz mm 10990
Bosch-Nr. T 101 AIF
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen