Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 B Bosch

Artikelnummer: Z00291056
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608630030
Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 B Bosch
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 1 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt für Holz, BOSCH Sägeblattqualität: HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff. Verwendung: Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten, Kunststoff/Epoxy, mit Eintauchspitze. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 101 B , Holz: 3-30 mm, Schnittlänge: 74 mm, Werkstoff: HCS , Zahnteilung: 2,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Schnittlänge (mm) 74
Zahnteilung mm 2,7
Holz mm 11018
Bosch-Nr. T 101 B

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen