Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 BIF Bosch

Artikelnummer: Z00291089
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608636431
Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 BIF Bosch
Inkl. Steuern: 16,04 € VE 1 Stück Netto 13,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt für spezielle Anwendungen, Bosch Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff. Verwendung: Speziell für Laminat, kunststoffbeschichtete Platten und Multiplexplatten. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück auf Karte, T 341 HM, 3 Stück auf Karte. T 141 HM, 1 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 101 BIF , Holz: 1,5-15 mm, Schnittlänge: 59 mm, Verzahnungsart: freiwinkel-, zähnegeschliffen , Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 1,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart freiwinkel-, zähnegeschliffen
Schnittlänge (mm) 59
Zahnteilung mm 1,7
Holz mm 1,5-15
Bosch-Nr. T 101 BIF
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen