Stichsägeblatt a 5 Stck T 119 BO Bosch

Artikelnummer: Z00291062
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608630310
Stichsägeblatt a 5 Stck T 119 BO Bosch
Inkl. Steuern: 6,58 € VE 1 Stück Netto 5,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt für Holz, BOSCH Sägeblattqualität: HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen. Verwendung: Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell kurvengängig. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 119 BO , Holz: 2-15 mm, Schnittlänge: 56 mm, Werkstoff: HCS , Zahnteilung: 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Schnittlänge (mm) 56
Zahnteilung mm 2
Holz mm 42036
Bosch-Nr. T 119 BO

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen