Stichsägeblatt a 5 Stck T 123 X Bosch

Artikelnummer: Z00291125
EAN: 3165140128056
Herstellernummer: 2608638473
Bosch
Stichsägeblatt a 5 Stck T 123 X Bosch
Inkl. Steuern: 11,75 € VE 1 Stück Netto 9,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt für Metall, BOSCH Sägeblattqualität: HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen. Verzahnung: Zähne gefräst; Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellen Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Verwendung: Für schnelle, gerade Schnitte, dünne bis starke Materialien, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Alu: < 30 mm, Bosch-Nr.: T 123 X , Metall: 1,5-10 mm, Schnittlänge: 74 mm, Werkstoff: HSS , Zahnteilung: progressiv 1,2-2,6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HSS
Schnittlänge (mm) 74
Zahnteilung mm progressiv 1,2-2,6
Bosch-Nr. T 123 X
Alu mm kleiner 30
Metall mm 1,5-10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen