Stichsägeblatt a 5 Stck T 144 DP Bosch

Artikelnummer: Z00291060
EAN: 3165140264181
Herstellernummer: 2608633A35
Bosch
Stichsägeblatt a 5 Stck T 144 DP Bosch
Inkl. Steuern: 9,77 € VE 1 Stück Netto 8,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt für Holz, BOSCH Sägeblattqualität: HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt: Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff. Verwendung: Für gerade, winkelgenaue Schnitte, mit Eintauchspitze. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 144 DP , Holz: 5-50 mm, Schnittlänge: 74 mm, Werkstoff: HCS , Zahnteilung: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Schnittlänge (mm) 74
Zahnteilung mm 4
Holz mm 18384
Bosch-Nr. T 144 DP

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen