Stichsägeblatt a 5 Stck T 308 BF Bosch

Artikelnummer: Z00291073
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608636569
Stichsägeblatt a 5 Stck T 308 BF Bosch
Inkl. Steuern: 19,22 € VE 1 Stück Netto 16,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt für Holz, BOSCH Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Die besonders biegsamen Bimetall-Sägeblätter werden z. B. eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne geschränkt, geschärft Verwendung: Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 308 BF , Holz: 5-50 mm, Schnittlänge: 91 mm, Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 2,2 XC mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Schnittlänge (mm) 91
Zahnteilung mm 2,2 XC
Holz mm 18384
Bosch-Nr. T 308 BF

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen