Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 BF Bosch

Artikelnummer: Z00291121
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608634242
Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 BF Bosch
Inkl. Steuern: 17,31 € VE 1 Stück Netto 14,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Stichsägeblatt für Metall, BOSCH Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne gefräst; Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart - und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Verwendung: Für mittelstarke Bleche, Sandwichmaterial (< 65 mm), Rohre und Profile inkl. Alu/Epoxy (Ø < 65 mm). Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Alu: < 65 mm, Bosch-Nr.: T 318 BF , Kunststoff: < 65 mm, Metall: 2,5-6 mm, Schnittlänge: 106 mm, Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 1,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bosch-Nr. T 318 BF
Zahnteilung 1,8 Millimeter
Alu mm kleiner 65
Metall mm 2,5-6
Kunststoff [mm] kleiner 65
Werkstoff Bimetall
Schnittlänge 106 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen