Stichsägeblatt a 5 Stck T 345 XF Bosch

Artikelnummer: Z00291087
EAN: 3165140128025
Herstellernummer: 2608634994
Bosch
Stichsägeblatt a 5 Stck T 345 XF Bosch
Inkl. Steuern: 15,86 € VE 1 Stück Netto 13,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt für Holz mit Metall Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Verwendung: Für Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Alu/Kunststoff Rohre + Profile (Ø 3-10 mm), schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool Attribute: Bosch-Nr.: T 345 XF , Holz: < 65 mm, Kunststoff: 3-10 mm, Metall: 3-10 mm, Schnittlänge: 106 mm, Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: progressiv 2,4-5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Schnittlänge (mm) 106
Zahnteilung mm progressiv 2,4-5
Holz mm kleiner 65
Bosch-Nr. T 345 XF
Kunststoff [mm] 42280
Metall mm 42280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen