Stichsägeblatt a 5 Stück T 102 H Bosch

Artikelnummer: Z00291095
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608667446
Stichsägeblatt a 5 Stück T 102 H Bosch
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblätter für Kunststoffe. Sägeblattqualität: HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen. Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff. Anwendung: Sägeblätter für saubere Schnittergebnisse in typischen kommerziellen Kunststoffen und Formen. Ausführung: 5 Stück auf Karte, T 108 BHM, und T 301 CHM 3 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Verwendung: Für problemloses, sauberes Sägen von PVC und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen. Attribute: Bosch-Nr.: T 102 H , Schnittlänge: 100 mm, Werkstoff: HCS , Zahnteilung: 2,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Verzahnungsart freiwinkel-, zähnegeschliffen
Schnittlänge (mm) 100
Zahnteilung mm 2,3
Bosch-Nr. T 102 H
Kunststoff [mm] 11018

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen