Bosch Stichsägeblatt F 1 D, Clean for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185012
EAN: 3165140169622
Herstellernummer: 2608633522
Bosch Stichsägeblatt F 1 D, Clean for Wood, 5er-Pack
Brutto Set-Preis 5,22 € 5 Stück pro Paket Netto 4,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: F 1 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 88 mm, Zahnteilung: 4 mm, Fein-Schaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 10 bis 45 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 88 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Typ F 1 D
Werkstoff HCS
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst nein
Geschränkt nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Weichholz, Platten [mm] 10-45
Freiwinkel nein
Raspel nein
Riff nein
HM-bestückt nein
Zahnteilung 4,0 Millimeter
Gewellt nein
Abmessung Länge 169 Millimeter
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Zähnegeschliffen nein
Geeignet für Kunststoff false
Spitzverzahnt nein
Progressiv nein
Räumstellung nein
Abmessung Breite 80 Millimeter
Geeignet für Holz true
Geeignet für Stahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]