Bosch Stichsägeblatt F 18 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185034
EAN: 3165140169646
Herstellernummer: 2608634288
Bosch Stichsägeblatt F 18 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Brutto Set-Preis 7,56 € 5 Stück pro Paket Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: F 18 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 88 mm, Zahnteilung: 1,2 mm, Fein-Schaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Progressiv nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
HM-bestückt nein
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Werkstoff BIM
Typ F 18 AF
Geeignet für Edelstahl false
Riff nein
Zähnegefräst nein
Bleche [mm] 1-3
Volumen 0.041 Kubikdezimeter
Gesamtlänge 88 Millimeter
Gewellt nein
Raspel nein
Zahnteilung 1,2 Millimeter
Räumstellung nein
Geeignet für Holz false
Zähnegeschliffen nein
Geschränkt nein
Wellengeschliffen nein
Spitzverzahnt nein
Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
Zahnausführung gewellt, gefräst
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Stahl true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]