Stichsägeblatt F 18 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185035
EAN: 3165140169653
Herstellernummer: 2608634289
Stichsägeblatt F 18 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 5 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: F 18 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 88 mm, Zahnteilung: 2 mm, Fein-Schaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.041
Typ F 18 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 2,0
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 2,5-6
Gesamtlänge (mm) 88
Gewellt nein
Geschränkt nein
Gesamtlänge: 88
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen