Stichsägeblatt L.126mm HCS Zahnt.4mm f.Bau-/Weichholz BOSCH geschliffen

Artikelnummer: Z00056194
EAN: 3165140070942
Herstellernummer: 2608637944
Stichsägeblatt L.126mm HCS Zahnt.4mm f.Bau-/Weichholz BOSCH geschliffen
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus HCS-Stahl · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

entspricht Nr. Bosch T 344 D
verzahnte Länge mm 126
St. je Karte 3
Material HCS-Stahl
Zahnteilung [mm] / TPI 4,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen