Stichsägeblatt L.56mm HCS Zahnt.3mm f.Kurvenschnitt BOSCH geschliffen

Artikelnummer: Z00056195
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608630031
Stichsägeblatt L.56mm HCS Zahnt.3mm f.Kurvenschnitt BOSCH geschliffen
Inkl. Steuern: 5,60 € VE 1 Stück Netto 4,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

aus HCS-Stahl · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 mm
entspricht Nr. Bosch T 101 AO
St. je Karte 5
Material HCS-Stahl
verzahnte Länge mm 56

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen