Stichsägeblatt L.74mm Bi Zahnt.4mm f.Hart-/Weichholz BOSCH geschliffen

Artikelnummer: Z00056202
EAN: 3165140009430
Herstellernummer: 2608634567
Stichsägeblatt L.74mm Bi Zahnt.4mm f.Hart-/Weichholz BOSCH geschliffen
Inkl. Steuern: 12,59 € VE 1 Stück Netto 10,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Bi-Metall · zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Karte 5
verzahnte Länge mm 74
entspricht Nr. Bosch T 144 DF
Material Bimetall
Zahnteilung [mm] / TPI 4,0 mm / -5,2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen