Stichsägeblatt L.74mm HCS Zahnt.3mm f.Weichholz/Spanpl.BOSCH gefräst

Artikelnummer: Z00056191
EAN: 3165140006811
Herstellernummer: 2608630033
Bosch
Stichsägeblatt L.74mm HCS Zahnt.3mm f.Weichholz/Spanpl.BOSCH gefräst
Inkl. Steuern: 4,82 € VE 1 Stück Netto 4,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus HCS-Stahl · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Karte 5
verzahnte Länge mm 74
Zahnteilung [mm] / TPI 3,0 mm
entspricht Nr. Bosch T 111 C
Material HCS-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen