Stichsägeblatt L.74mm HSS Zahnt.1,2mm f.Blech b.10mm BOSCH gefräst

Artikelnummer: Z00056211
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608638473
Stichsägeblatt L.74mm HSS Zahnt.1,2mm f.Blech b.10mm BOSCH gefräst
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus HSS-Stahl · Ausführung: gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Karte 5
verzahnte Länge mm 74
Zahnteilung [mm] / TPI 1,2 mm / -2,6 mm
entspricht Nr. Bosch T 123 XF
Material HSS-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen