Stichsägeblatt L.91mm HCS Zahnt.2mm f.Weichholz/Spanpl.BOSCH geschliffen

Artikelnummer: Z00056201
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608633528
Stichsägeblatt L.91mm HCS Zahnt.2mm f.Weichholz/Spanpl.BOSCH geschliffen
Inkl. Steuern: 12,88 € VE 1 Stück Netto 10,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus Bi-Metall · zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Karte 5
verzahnte Länge mm 91
Zahnteilung [mm] / TPI 2,0 mm / -3 mm
entspricht Nr. Bosch T 234 X
Material HCS-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen