Stichsägeblatt MA 101 BC, Clean for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185011
EAN: 3165140184762
Herstellernummer: 2608633502
Bosch
Stichsägeblatt MA 101 BC, Clean for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 5,74 € VE 5 Stück Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: MA 101 BC, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 2,7 mm, Makita-Schaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, Kunststoffe von 3 bis 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 3-30
Volumen (dm³) 0.041
Typ MA 101 BC
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 2,7
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 80
Kunststoffe [mm] 3-30
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen