Bosch Stichsägeblatt MA 111 C, Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182220
EAN: 3165140014519
Herstellernummer: 2608637572
Bosch Stichsägeblatt MA 111 C, Basic for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 2,81 € VE 5 Stück Netto 2,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: MA 111 C, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 3 mm, Makita-Schaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz von 4 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freiwinkel nein
Typ MA 111 C
Abmessung Länge 170 Millimeter
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Werkstoff HCS
Zähnegefräst ja
Räumstellung nein
Geschränkt nein
Gewellt nein
Abmessung Breite 80 Millimeter
Raspel nein
Wellengeschliffen nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Spitzverzahnt nein
Geeignet für Edelstahl false
Weichholz, Platten [mm] 4-50
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Zahnteilung 3,0 Millimeter
Zähnegeschliffen nein
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
HM-bestückt nein
Riff nein
Progressiv nein
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen