Stichsägeblatt MA 119 HO, Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185010
EAN: 3165140184755
Herstellernummer: 2608633501
Stichsägeblatt MA 119 HO, Basic for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 5 Stück Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: MA 119 HO, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 2,5 mm, Makita-Schaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz und Sperrholz von 3 bis 15 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sperrholz [mm] 3-15
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 3-15
Volumen (dm³) 0.027
Typ MA 119 HO
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 2,5
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen