Stichsägeblatt MA 127 D, Special for Alu, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182242
EAN: 3165140184786
Herstellernummer: 2608638511
Stichsägeblatt MA 127 D, Special for Alu, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 7,51 € VE 5 Stück Netto 6,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: MA 127 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 3 mm, Makita-Schaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 3 bis 15 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.041
Typ MA 127 D
Riff nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <30
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <30
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 3-15
Gesamtlänge (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Gesamtlänge: 80
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen