Stichsägeblatt MA 144 CD, Speed for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185018
EAN: 3165140156707
Herstellernummer: 2608633535
Stichsägeblatt MA 144 CD, Speed for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 5 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Wood, Typ: MA 144 CD, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Makita-Schaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz von 4 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 4-50
Volumen (dm³) 0.041
Typ MA 144 CD
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 100
Gewellt nein
Geschränkt nein
Gesamtlänge: 100
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen