Bosch Stichsägeblatt MA 18 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185038
EAN: 3165140184793
Herstellernummer: 2608634296
Bosch Stichsägeblatt MA 18 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Brutto Set-Preis 8,00 € 5 Stück pro Paket Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: MA 18 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 1,1 mm, Makita-Schaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]