Stichsägeblatt MA 18 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185039
EAN: 3165140184809
Herstellernummer: 2608634297
Stichsägeblatt MA 18 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 9,32 € VE 5 Stück Netto 7,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: MA 18 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 1,8 mm, Makita-Schaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.027
Typ MA 18 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 1,8
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 2,5-6
Gesamtlänge (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Gesamtlänge: 80
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen