Säbelsägeblatt L.190mm HCS Zahnt.5mm f.Grob-/Brennholz BOSCH geschliffen

Artikelnummer: Z00056222
EAN: 3165140016056
Herstellernummer: 2608650676
Bosch
Säbelsägeblatt L.190mm HCS Zahnt.5mm f.Grob-/Brennholz BOSCH geschliffen
Inkl. Steuern: 24,51 € VE 1 Stück Netto 20,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus HCS · Ausführung geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Karte 5
Zahnteilung [mm] / TPI 5,0 / 5
entspricht Nr. Bosch S 1531 L
Material HCS
Gesamtlänge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen