Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, für PFZ 500 E, M 1142 H, M 3456 XF, M 3456 XF

Artikelnummer: Z00181782
EAN: 3165140413459
Herstellernummer: 2608656934
Bosch
Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, für PFZ 500 E, M 1142 H, M 3456 XF, M 3456 XF
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set für Bosch-Multisäge PFZ 500 E, 3-teilig, Setinhalt: Top for Wood M 1142 H (1x), Progressor for Wood and Metal M 3456 XF (1x), Flexible for Metal M 1122 EF (1x), Sägeblätter für schnelle saubere und präzise Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoff, mit SDS-clic-System für werkzeuglosen, bequemen Sägeblattwechsel per Knopfdruck

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichsägeblätter true
Volumen (dm³) 0.106
Säbelsägeblätter false
Schaumstoffsägeblätter false
Anzahl der Teile (St) 3
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 52
Kreissägeblätter false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen