Bosch Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, T 123 X, T 234 X, T 345 XF

Artikelnummer: Z00184224
EAN: 3165140198868
Herstellernummer: 2 607 010 515
Bosch Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, T 123 X, T 234 X, T 345 XF
UVP: 12,57 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 4,86 € Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, T 123 X, T 234 X, T 345 XF ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set, Einnockenschaft, 3-teilig, Setinhalt: Progressor for Metal T 123 XF (1x), Progressor for Wood T 234 X (1x), Progressor for Wood and Metal T 345 XF (1x), universell, schnell durch Dick und Dünn, für Holz, Kunststoff und Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation T 123 XF, T 234 X, T 345 XF
Abmessung Länge 200 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Anzahl der Teile 3
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Breite 55 Millimeter
Stichsägeblätter true
Kreissägeblätter false
Säbelsägeblätter false
Bruttogewicht 0.029 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 3tlg. Stichsägeblatt-Set
SOL Date 19.07.2002
Volumen 0.033 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.029 Kilogramm
Schaumstoffsägeblätter false
Spartenbezeichnung 74
Setinhalt T 123 XF Progressor for Metal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]