Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, T 308 B, T 308 BO

Artikelnummer: Z00184250
EAN: 3165140535830
Herstellernummer: 2607010592
Bosch
Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, T 308 B, T 308 BO
UVP: 9,94 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,50 € VE 2 Stück Netto 3,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set, Einnockenschaft, 3-teilig, Werkstoffdicke bis 50 mm, Setinhalt: Extraclean for Wood T 308 B (2x), Extraclean for Wood T 308 BO (1x), für Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichsägeblätter true
Volumen (dm³) 0.016
Säbelsägeblätter false
Schaumstoffsägeblätter false
Werkstoffdicke, bis [mm] 50
Artikeltyp Zubehör
Anzahl der Teile (St) 3
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 80
Kreissägeblätter false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen