Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, U 1 BIF, U 1 AOF

Artikelnummer: Z00182184
EAN: 3165140393409
Herstellernummer: 2608636430
Bosch
Stichsägeblatt-Set, 3-teilig, U 1 BIF, U 1 AOF
UVP: 13,46 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 6,58 € VE 2 Stück Netto 5,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set, Universalschaft, 3-teilig, Werkstoffdicke bis 15 mm, Setinhalt: Special for Laminate U 1 BIF (2x), Special for Laminate U 1 AOF (1x), präzise, saubere Schnitte in Laminat

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichsägeblätter true
Volumen (dm³) 0.019
Säbelsägeblätter false
Schaumstoffsägeblätter false
Werkstoffdicke, bis [mm] 15
Artikeltyp Zubehör
Anzahl der Teile (St) 3
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
Kreissägeblätter false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen