Stichsägeblatt-Set, Basic for Wood and Metal, 10-teilig

Artikelnummer: ZL0000289
EAN: 3165140579360
Herstellernummer: 2607010630
Stichsägeblatt-Set, Basic for Wood and Metal, 10-teilig
UVP: 10,60 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 2 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set, Einnockenschaft, Basic for Wood, Basic for Metal, 10-teilig, Basic for Wood T 119 BO (2x), Basic for Wood T 119 B (2x), Basic for Wood T 111 C (2x), Basic for Metal T 218 A (1x), Basic for Metal T 118 G (1x), Basic for Metal T 118 A (1x), Basic for Metal T 118 B (1x)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.101
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 101
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen