Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Profile, T-Schaft, 6-teilig

Artikelnummer: Z00184248
EAN: 3165140475983
Herstellernummer: 2607010573
Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Profile, T-Schaft, 6-teilig
UVP: 22,29 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 16,17 € VE 2 Stück Netto 13,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Profile, Einnockenschaft, 6-teilig, Setinhalt: Flexible for Metal T 318 AF (2x), Flexible for Metal T 318 BF (2x), Progressor for Wood and Metal T 345 XF (2x), Abmessungen Set: 157 x 70 x 23 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.217
Setgröße A
Artikeltyp Zubehör
Abmessungen Set mm 157 x 70 x 23
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 70
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen