Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Progressor, T-Schaft, 6-teilig

Artikelnummer: Z00184234
EAN: 3165140446150
Herstellernummer: 2 607 010 531
Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Progressor, T-Schaft, 6-teilig
UVP: 20,21 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 11,10 € Netto 9,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt-Set Robust Line Progressor, Einnockenschaft, 6-teilig, Setinhalt: Progressor for Metal T 123 XF (2x), Progressor for Wood T 234 X (2x), Progressor for Wood and Metal T 345 XF (2x), Abmessungen Set: 157 x 70 x 23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 70 Millimeter
Setinhalt T 234 X Progressor for Wood
Abmessungen Set, Höhe 23 Millimeter
Produkttext, ZB grau 6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Progressor
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation T 123 X (2x), T 234 X (2x), T 345 XF (2x)
SOL Date 13.09.2007
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessungen Set 157 x 70 x 23 Millimeter
Stichsägeblätter true
Abmessung Länge 155 Millimeter
Bruttogewicht 0.145 Kilogramm
Abmessungen Set, Länge 157 Millimeter
Abmessungen Set, Breite 70 Millimeter
Volumen 0.217 Kubikdezimeter
Kreissägeblätter false
Nettogewicht 0.145 Kilogramm
Säbelsägeblätter false
Schaumstoffsägeblätter false
Anzahl der Teile 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]