Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert T-Schaft 10-teilig

Artikelnummer: ZL0000297
EAN: 3165140475990
Herstellernummer: 2607010574
Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert T-Schaft 10-teilig
UVP: 37,13 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 25,78 € VE 10 Stück Netto 21,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert T-Schaft 10-teilig

        
  • Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, Einnockenschaft, 10-teilig,
  •     
  • Setinhalt:     
              
    • Special for Ceramics T 130 RIFF (1x)
    •         
    • Special for Inox T 118 AHM (1x)
    •         
    • Special for Fiber and Plaster T 141 HM (1x)
    •         
    • Special for Acrylic T 101 A (1x)
    •         
    • Special for Soft Material T 113 A (1x)
    •         
    • Clean for Hard Wood T 101 BF (1x)
    •         
    • Special for Laminate T 101 BIF (1x)
    •         
    • Flexible for Metal T 118 AF (1x)
    •         
    • Special for Alu T 227 D (1x)
    •         
    • Progressor for Metal T 123 XF (1x)
    •         
    • Abmessung Set: 124 x 107 x 23 mm
    •     
        

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 120 Millimeter
Abmessungen Set mm 124 x 107 x 23
Volumen 0.252 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 105 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Holz true
Product Type Zubehör
Setgröße C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen