Bosch Stichsägeblatt T 1 B, Clean for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184888
EAN: 3165140006750
Herstellernummer: 2608630000
Bosch Stichsägeblatt T 1 B, Clean for Wood, 5er-Pack
Brutto Set-Preis 5,40 € 5 Stück pro Paket Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 1 B, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 96 mm, Zahnteilung: 2,5 mm, Zweinockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, Kunststoffe von 3 bis 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 2 Millimeter
Freiwinkel nein
Raspel nein
Gewellt nein
Wellengeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Geeignet für Stahl false
Progressiv nein
Abmessung Breite 80 Millimeter
HM-bestückt nein
Zahnteilung 2,5 Millimeter
Weichholz, Platten [mm] 3-30
Geeignet für Kunststoff false
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Geeignet für Holz true
Geschränkt nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Kunststoffe 3-30 Millimeter
Riff nein
Typ T 1 B
Spitzverzahnt nein
Abmessung Länge 170 Millimeter
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Räumstellung nein
Werkstoff HCS
Zähnegeschliffen ja
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]