Stichsägeblatt T 101 A, Special for Acrylic, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184931
EAN: 3165140007528
Herstellernummer: 2608631670
Bosch
Stichsägeblatt T 101 A, Special for Acrylic, 3er-Pack
UVP: 10,96 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 3 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Acrylic, Typ: T 101 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2 mm, Einnockenschaft, für Acrylglas, Einsatzbereiche: für Plexiglas, Polycarbonat von 2 bis 20 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.019
Typ T 101 A
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,0
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
Plexiglas [mm] 2-20
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen