Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00185048
EAN
3165140096355
Herstellernummer
2 608 634 897
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
85,99 € 74,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00185048
EAN
3165140096355
Herstellernummer
2 608 634 897
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Anzahl der Zähne je Zoll-
Breite80 Millimeter
Bruttogewicht0,032 Kilogramm
EF000369100
EF005848false
EF006346true
EF006348false
EF007813true
EF008646false
EinsatzbereicheHartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø < 30 mm), kein Ausriss
Entspricht Nr.Bosch T 101 AIF
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100 Millimeter
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht31 Gramm
HM-bestücktnein
Hartholz, Platten2-30
Hartholz, Platten, bis30
Hartholz, Platten, von2
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Laminate2-30
Laminate, bis30
Laminate, von2
Länge170 Millimeter
MarkeBOSCH
MaterialBIM
Nettogewicht0,034 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivnein
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationClean for Hard Wood
Spitzverzahntnein
TypT 101 AIF
Verzahnte Länge74 Millimeter
Volumen0,027 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffBIM
Zahnabstand1.7
Zahnausführungspitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zahnteilung1,7 Millimeter
Zahnteilung / TPI1,7 mm
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
beschichtete Platten2-30
beschichtete Platten, bis30
beschichtete Platten, von2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Clean for Hard Wood, Typ: T 101 AIF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 1,7 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Hartholz, Platten, Laminate und beschichtete Platten/HPL von 2 bis 30 mm Stärke, für EFK/Epoxy kleiner als 30 mm Stärke, kein Ausriss, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente