Stichsägeblatt T 101 AO, Clean for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184906
EAN: 3165140006972
Herstellernummer: 2608630559
Bosch
Stichsägeblatt T 101 AO, Clean for Wood, 3er-Pack
UVP: 4,95 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,36 € VE 1 Packung Netto 1,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 101 AO, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Platten, Sperrholz und beschichtete Platten von 1,5 bis 15 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sperrholz [mm] 1,5-15
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 1,5-15
Volumen (dm³) 0.029
Typ T 101 AO
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,4
Zahnausführung spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 172
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 57
beschichtete Platten [mm] 1,5-15
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen