Stichsägeblatt T 101 AO, Clean for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00124473
EAN: 3165140006798
Herstellernummer: 2608630031
Stichsägeblatt T 101 AO, Clean for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Stück Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Typ: T 101 AO
  • Werkstoff: HCS
  • Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
  • Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,4 mm
  • Einnockenschaft, sauberer Schnitt
  • Einsatzbereiche: für Weichholz, Platten, Sperrholz und beschichtete
    Platten von 1,5 bis 15 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sperrholz [mm] 1,5-15
Spitzverzahnt nein
Spezifikation Clean for Wood
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 1,5-15
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 1,4
Zahnausführung spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
beschichtete Platten [mm] 1,5-15
Gesamtlänge (mm) 83
Gewellt nein
Geschränkt nein
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen