Stichsägeblatt T 101 AOF, Clean for Hard Wood, 5er-Pack 3165140091848

Artikelnummer: Z00124430
EAN: 3165140091848
Herstellernummer: 2608634233
Stichsägeblatt T 101 AOF, Clean for Hard Wood, 5er-Pack 3165140091848
Inkl. Steuern: 10,21 € VE 1 Stück Netto 8,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Hard Wood, Typ: T 101 AOF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Hartholz, Platten und Laminate von 1,5 bis 15 mm Stärke, für beschichtete Platten/HPL von 1,5 bis 15 mm Stärke, für Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Gesamtlänge 83 Millimeter
Zähnegeschliffen nein
beschichtete Platten [mm] 1,5-15
Wellengeschliffen nein
Laminate [mm] 1,5-15
Zahnausführung spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Geschränkt nein
Hartholz, Platten [mm] 1,5-15
Freiwinkel nein
Spezifikation Clean for Hard Wood
Gewellt nein
Zähnegefräst nein
Zahnteilung 1,4 Millimeter
Riff nein
Räumstellung nein
Raspel nein
HM-bestückt nein
Progressiv nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen