Bosch Stichsägeblatt T 101 AOF, Special for Laminate, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182186
EAN: 3165140393423
Herstellernummer: 2608636432
Bosch Stichsägeblatt T 101 AOF, Special for Laminate, 3er-Pack
UVP: 13,61 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 6,24 € VE 1 Paket Netto 5,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Laminate, Typ: T 101 AOF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Einnockenschaft, beidseitig präziser sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Laminate von 1,5 bis 15 mm Stärke, für kunststoffbeschichtete Platten/HPL von 1,5 bis 15 mm Stärke, für Multiplexplatten von 1,5 bis 15 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Riff nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Geeignet für Kunststoff true
Laminate [mm] 1,5-15
Geschränkt nein
Zähnegefräst nein
Zähnegeschliffen nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Holz false
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Product Type Zubehör
Geeignet für Stahl false
Abmessung Breite 55 Millimeter
Zahnteilung 1,4 Millimeter
Typ T 101 AOF
Spitzverzahnt ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Multiplexplatten [mm] 1,5-15
HM-bestückt nein
Progressiv nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Abmessung Länge 170 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Gewellt nein
beschichtete Platten [mm] 1,5-15
Geeignet für Edelstahl false
Werkstoff BIM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen