Bosch Stichsägeblatt T 101 B, Clean for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00185020
EAN: 3165140127660
Herstellernummer: 2608633622
Bosch Stichsägeblatt T 101 B, Clean for Wood, 25er-Pack
UVP: 49,22 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 22,54 € VE 25 Stück Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 101 B , Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,7 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 3 bis 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnteilung 2,7 Millimeter
Zähnegeschliffen ja
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Räumstellung nein
Abmessung Breite 50 Millimeter
Progressiv nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geschränkt nein
Raspel nein
Geeignet für Stahl false
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Geeignet für Holz true
Product Type Zubehör
Riff nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Edelstahl false
Wellengeschliffen nein
HM-bestückt nein
Weichholz, Platten [mm] 3-30
Zähnegefräst nein
Volumen 0.092 Kubikdezimeter
Typ T 101 B
Gewellt nein
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Länge 122 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen