Stichsägeblatt T 101 BF, Clean for Hard Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182171
EAN: 3165140264358
Herstellernummer: 2608636226
Stichsägeblatt T 101 BF, Clean for Hard Wood, 3er-Pack
UVP: 14,13 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Packung Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Hard Wood, Typ: T 101 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,7 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Hartholz, Platten, Laminate und beschichtete Platten/HPL von 3 bis 30 mm Stärke, für GFK/Epoxy kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.028
Typ T 101 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,7
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 55
beschichtete Platten [mm] 3-30
GFK/Epoxy [mm] <30
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Hartholz, Platten [mm] 3-30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen