Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00185021
EAN: 3165140127677
Herstellernummer: 2608633623
Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack
UVP: 56,25 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 25,14 € VE 25 Stück Netto 21,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 101 BR, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,5 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 3 bis 30 mm Stärke, für beschichtete Platten von 3 bis 30 mm Stärke, saubere Oberfläche, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Räumstellung nein
Abmessung Länge 120 Millimeter
Zähnegeschliffen ja
Raspel nein
Typ T 101 BR
Progressiv nein
Abmessung Breite 50 Millimeter
HM-bestückt nein
Geschränkt nein
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Riff nein
Zähnegefräst nein
Werkstoff HCS
Gewellt nein
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 3-30
beschichtete Platten [mm] 3-30
Zahnteilung 2,5 Millimeter
Spitzverzahnt nein
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Geeignet für Stahl false
Freiwinkel nein
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen