Stichsägeblatt T 101 BRF, Clean for Hard Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00185050
EAN: 3165140127721
Herstellernummer: 2608634989
Stichsägeblatt T 101 BRF, Clean for Hard Wood, 25er-Pack
UVP: 87,98 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 41,84 € VE 25 Stück Netto 35,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Hard Wood, Typ: T 101 BRF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,5 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Hartholz, Platten, Laminate und beschichtete Platten von 3 bis 30 mm Stärke, für Küchenarbeitsplatten kleiner als 45 mm Stärke, saubere Oberfläche, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.064
Typ T 101 BRF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,5
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 123
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 40
beschichtete Platten [mm] 3-30
Laminate [mm] 3-30
Küchenarbeitsplatten [mm] <45
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Hartholz, Platten [mm] 3-30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen