Stichsägeblatt T 101 D, Clean for Wood, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00182227
EAN: 3165140067447
Herstellernummer: 2608637877
Stichsägeblatt T 101 D, Clean for Wood, 100er-Pack
UVP: 186,15 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 88,50 € VE 100 Stück Netto 74,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 101 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 10 bis 45 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 10-45
Volumen (dm³) 0.263
Typ T 101 D
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4-5,2
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen