Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 101 D Clean for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer
Z00185019
EAN
3165140148726
Herstellernummer
2 608 633 577
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185019
EAN
3165140148726
Herstellernummer
2 608 633 577
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe19 Millimeter
Abmessung Länge123 Millimeter
AnwendungsbereichWeichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 45 mm)
Breite50 Millimeter
Bruttogewicht0,160 Kilogramm
EinsatzbereicheWeichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100 Millimeter
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht160 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe19 Millimeter
Länge125 Millimeter
MaterialHCS
Nettogewicht0,160 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationClean for Wood
Spitzverzahntnein
TypT 101 D
Verzahnte Länge74 Millimeter
Volumen0,117 Millimeter
Weichholz, Platten10-45
Weichholz, Platten, bis45 mm
Weichholz, Platten, von10
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnausführungfreiwinkel-, zähnegeschliffen
Zahnteilung4-5.2 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffenja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 101 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 10 bis 45 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente